Panduit - Gaine en néoprène pour collier inox;30,5mx23,1mm;Cdt1(rouleau de 30,5 m) - PCSSH-B-CR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 23.1 mm
longueur de bande - 30.5 mm
modèle - bande auto-agrippante
fermeture à bande - grille à fente
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine de protection pour fixation en acier inoxyda
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983345397
Réf. Sonepar
00156034539
Réf. Fournisseur
PCSSH-B-CR
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
23.1 mm
longueur de bande:
30.5 mm
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
grille à fente
couleur:
noir
épaisseur de bande:
3.1 mm
matériau:
plastique
température de fonctionnement:
-80...93 °C
température de montage:
-80...93 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de l'article:
Gainage rembourré à longueur personnalisable PCSSH-B-CR pour brides avec serrage en acier et à verrouillage par boucle pour assurer une protection en cas de courts-circuits et minimiser les perturbations et les dommages. Compatible avec les colliers de diamètre très large, systèmes de banderolage personnalisables et sangles MS. Pour les environnements et applications difficiles. Présente un canal en « U », est fabriqué en néoprène noir, mesure 23,1 mm de large et fourni en rouleaux de 30,5 m.