Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Gaine thermo noire 3:1;dia. nom.12,7 mm-min. 4,1 mm;longueur 1,37m;Cdt.5 - HSTTA50-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo noire 3:1;dia. nom.12,7 mm-min. 4,1 mm;longueur 1,37m;Cdt.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983369935

Réf. Sonepar

00156036993

Réf. Fournisseur

HSTTA50-48-5

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.8 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à double paroi fine rétractable par trempage ; diamètre 12,7 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 4,1 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Rapport de rétrécissement : 3:1 ; Quantité : 5 pièces

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTA50-48-5 présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux exposés aux intempéries. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 12,7 mm, longueur : 1,2 m. Coloris noir. 5 unités par package.