Panduit - Gaine thermo transp TFE 2:1;dia. nom.19,1 mm-min.13,3 mm;longueur 1,2m;Cdt.25 - HSTTT75-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo transp TFE 2:1;dia. nom.19,1 mm-min.13,3 mm;longueur 1,2m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 13.3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983374397

Réf. Sonepar

00156037439

Réf. Fournisseur

HSTTT75-48-5

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

13.3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-67...250 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec. Coloris : opaque. Matériau : PTFE ; diamètre 19,1 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 13,3 mm ; longueur 1,2 m ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 3/4 (19,1 mm), polytétrafluoroéthylène (PTFE), transparent, 5 pièces par paquet.