Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Gaine thermo transp TFE 2:1;dia. nom.3,8 mm-min 2,3mm;longueur 1,2m;Cdt.25 - HSTTT15-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermo transp TFE 2:1;dia. nom.3,8 mm-min 2,3mm;longueur 1,2m;Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983374304

Réf. Sonepar

00156037430

Réf. Fournisseur

HSTTT15-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-67...250 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable à paroi fine rétractable à sec. Coloris : opaque. Matériau : PTFE ; diamètre 3,8 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 2,3 mm ; longueur 1,2 m ; Rapport de rétrécissement : 2:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 12 AWG (3,8mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par package.