Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 1,6 mmxL 13,0 m par boîte ; noir ; Cdt.1 - BGHSTT06


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm
diamètre interne après rétreint - 0.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines thermo-rétractables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983476220
Réf. Sonepar
00156047622
Réf. Fournisseur
BGHSTT06
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
1.6 mm
diamètre interne après rétreint:
0.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/16 pouce
section nominale:
1.6...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.4 mm
longueur:
13 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 1,6 mm x 13,0 m (diamètre 0,06" x longueur 42,65'), noir, 1 pièce.