Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 19,1 mm x L 6,0 m par boîte ; noir ; Cdt.1 - BGHSTT75


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines thermo-rétractables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983476763
Réf. Sonepar
00156047676
Réf. Fournisseur
BGHSTT75
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
section nominale:
19.1...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.8 mm
longueur:
6 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 19,1 mm x 6,0 m (diamètre 0,75" x longueur 19,69'), noir, 1 pièce.