Panduit - Gaine thermorétra. fine ; dia. 9,5 mmx L 7,5 m par boîte ; noir ; Cdt.1 - BGHSTT38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaines thermo-rétractables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983476602
Réf. Sonepar
00156047660
Réf. Fournisseur
BGHSTT38
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
section nominale:
9.5...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
7.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable Panduit à paroi fine se rétrécit autour des fils, des connecteurs, des liaisons et des raccords après avoir été exposée à la chaleur, ce qui offre une protection contre l'abrasion. Polyoléfine, Europe, 9,5 mm x 7,5 m (diamètre 0,38" x longueur 24,61'), noir, 1 pièce.


