Panduit - Gaine thermorétractable 4:1 ; D.I. étiré min. 945" (24,0 mm) ; noir ; Cdt.5 - HSTT4A94-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 24 mm
diamètre interne après rétreint - 6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983114481
Réf. Sonepar
00156311448
Réf. Fournisseur
HSTT4A94-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
24 mm
diamètre interne après rétreint:
6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine doublée d'adhésif 4:1, 0,945" (24,0 mm) de diamètre, 4' (1,2 m) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 unités par paquet.