Panduit - Gaine thermorétractable adhésive épaisse ; dia. 0,4" (10,2 mm) ; noir ; Cdt.5 - HST0.4-48-5Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 10.2 mm
diamètre interne après rétreint - 4.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107100
Réf. Sonepar
00156310710
Réf. Fournisseur
HST0.4-48-5Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
10.2 mm
diamètre interne après rétreint:
4.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le tuyau thermorétractable à paroi épaisse HST0.4-48-5Y présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux extérieurs et humides. Paroi épaisse pour mise à la terre directe. Tension nominale : Certifié UL 486D pour une utilisation continue à 600 V et à 90 °C Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. 10,2 mm à 122,2 mm de long. Coloris noir. 5 unités par package.