Panduit - Gaine thermorétractable adhésive épaisse ; dia. 1,5" (38,1 mm) ; noir ; Cdt.5 - HST1.5-48-5Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983107377

Réf. Sonepar

00156310737

Réf. Fournisseur

HST1.5-48-5Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable adhésive épaisse ; diamètre 1,5" (38,1 mm) ; noir ; Conditionnement 5

Les Atouts de l'article:

Le tuyau thermorétractable à paroi épaisse HST1.5-48-5Y présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux extérieurs et humides. Paroi épaisse pour mise à la terre directe. Tension nominale : Certifié UL 486D pour une utilisation continue à 600 V et à 90 °C Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 38,1 mm, longueur : 122,2 mm. Coloris noir. 5 unités par package.