Panduit - Gaine thermorétractable fine ; 2P Unt 0,06"-0,50" (1,5-12,7 mm) ; noir ; Cdt.1 - HSTT-YK1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983907694
Réf. Sonepar
00156090769
Réf. Fournisseur
HSTT-YK1
Réf. Commerciale
Panduit
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0 mm
longueur:
0.15 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée en morceaux de 6", noir, diamètres multiples, diamètres 0,06" à 0,50" (1,5 mm à 12,7 mm).