Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 0,19" (4,8 mm) ; noir ; Cdt.25 - HSTTA19-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 0,19" (4,8 mm) ; noir ; Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983369904

Réf. Sonepar

00156036990

Réf. Fournisseur

HSTTA19-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à double paroi fine rétractable par trempage ; diamètre 4,8 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 1,6 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Rapport de rétrécissement : 3:1 ; Quantité : 25 pièces

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive noire à paroi fine en polyoléfine réticulée noire et en morceaux de 4', diamètre 0,25" (4,8mm), 19 pièces par paquet.