Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 1,50" (38,1 mm) ; Cdt.5 - HSTTVA150-48-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 19.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983369799

Réf. Sonepar

00156036979

Réf. Fournisseur

HSTTVA150-48-5

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

19.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

1.2 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à double paroi fine rétractable par trempage ; diamètre 38,1 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 19,1 mm ; longueur 1,2 m; Couleur : noir ; Matériau : Polyoléfine ; rapport de rétrécissement : 2:1 ; Cdt.5

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive flexible en morceaux de 4", diamètre 1,50" (38,1mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 5 pièces par paquet.