Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 3,2 mm; Cdt.25 - HSTTVA12-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 3,2 mm; Cdt.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983369720

Réf. Sonepar

00156036972

Réf. Fournisseur

HSTTVA12-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gaine thermorétractable à double paroi fine rétractable par trempage ; diamètre 3,2 mm ; diamètre intérieur maximal recouvert 1,6 mm ; longueur 1,2 m ; Couleur : noir ; Matériau : Polyoléfine ; rapport de rétrécissement : 2:1 ; Cdt.25

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive flexible en morceaux de 4", diamètre 0,12" (3,2 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 25 pièces par paquet.