Panduit - Gaine thermorétractable fine ; adhésive ; dia. 6,4 mm; Cdt.25 - HSTTVA25-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm
diamètre interne après rétreint - 3.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369744
Réf. Sonepar
00156036974
Réf. Fournisseur
HSTTVA25-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
6.4 mm
diamètre interne après rétreint:
3.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.7 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable adhésive flexible en morceaux de 4", diamètre 0,25" (6,4 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 25 pièces par paquet.