Panduit - Gaine thermorétractable fine ; dia. 4" (101,6 mm) ; noir ; Cdt.2 - HSTT400-48-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 101.6 mm
diamètre interne après rétreint - 50.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983905997
Réf. Sonepar
00156090599
Réf. Fournisseur
HSTT400-48-2
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
101.6 mm
diamètre interne après rétreint:
50.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
4 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée, diamètre 4" (101,6mm), noir, 2 pièces par paquet.