Panduit - Heat Shrink 4:1, 1.260" (32.0mm) Min Exp - HSTT4A125-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983114498
Réf. Sonepar
00156311449
Réf. Fournisseur
HSTT4A125-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
32 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.54 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine doublée d'adhésif 4:1, 1,26" (32,0 mm) de diamètre, 4' (1,2 m) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 unités par paquet.