Panduit - Heat Shrink 4:1, .315" (8.0mm) Min Expan - HSTT4A31-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink 4:1, .315" (8.0mm) Min Expan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983114443

Réf. Sonepar

00156311444

Réf. Fournisseur

HSTT4A31-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

8 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

125...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink 4:1, .315" (8.0mm) Min Expan

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine doublée d'adhésif 4:1, 0,315" (8,0 mm) de diamètre, 4' (1,2 m) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 25 unités par paquet.