Panduit - Heat Shrink 4:1, .472" (12.0mm) Min Expa - HSTT4A47-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983114450
Réf. Sonepar
00156311445
Réf. Fournisseur
HSTT4A47-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
1.4 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...125 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine doublée d'adhésif 4:1, 0,472" (12,0 mm) de diamètre, 4' (1,2 m) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 25 unités par paquet.