Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm) - HST1.1-9-X2Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107414
Réf. Sonepar
00156310741
Réf. Fournisseur
HST1.1-9-X2Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
27.9 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
0.23 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaines thermo-rétractables mur épais fournit une protection excellente au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et il est adapté pour des endroits humides et enfouissement direct (UL486D)