Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm) - HST1.1-12-5Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm
diamètre interne après rétreint - 9.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107292
Réf. Sonepar
00156310729
Réf. Fournisseur
HST1.1-12-5Y
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
27.9 mm
diamètre interne après rétreint:
9.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
0.3 m
température de fonctionnement:
110...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Adhésif doublé à paroi épaisse, 1,1" (27,9 mm) de diamètre, 12,0" (304,8 mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 unités par paquet.


