Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm) - HST1.1-9-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 9.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983107353

Réf. Sonepar

00156310735

Réf. Fournisseur

HST1.1-9-XY

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

27.9 mm

diamètre interne après rétreint:

9.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

longueur:

0.23 m

température de fonctionnement:

110...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thick Adhesive, 1.1"(27.9mm)

Les Atouts de l'article:

Adhésif doublé à paroi épaisse, 1,1" (27,9 mm) de diamètre, 9,0" (228,6mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 10 unités par paquet.