Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm) - HST1.5-12-5Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983107360

Réf. Sonepar

00156310736

Réf. Fournisseur

HST1.5-12-5Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

0.3 m

température de fonctionnement:

110...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Les Atouts de l'article:

Adhésif doublé à paroi épaisse, 1,5" (38,1mm) de diamètre, 12,0" (304,8 mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 unités par paquet.