Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm) - HST1.5-48-5-2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983113620

Réf. Sonepar

00156311362

Réf. Fournisseur

HST1.5-48-5-2Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

0.16 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thick Adhesive, 1.5"(38.1mm)

Les Atouts de l'article:

Paroi épaisse avec revêtement adhésif, 1,5" (38,1 mm) de diamètre, 48,0" (1 219,2 mm) de longueur, polyoléfine réticulée rouge doublée d'adhésif, 5 pièces par paquet.