Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm) - HST0.4-3-QY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 10.2 mm
diamètre interne après rétreint - 4.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983107087
Réf. Sonepar
00156310708
Réf. Fournisseur
HST0.4-3-QY
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
10.2 mm
diamètre interne après rétreint:
4.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
0.08 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Adhésif doublé à paroi épaisse, 4" (10,2mm) de diamètre, 3,0" (76,2mm) de longueur, polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 25 unités par paquet.


