Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm) - HST0.4-48-5-2Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 10.2 mm
diamètre interne après rétreint - 4.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107117
Réf. Sonepar
00156310711
Réf. Fournisseur
HST0.4-48-5-2Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
10.2 mm
diamètre interne après rétreint:
4.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Paroi épaisse avec revêtement adhésif, 0,4" (10,2mm) de diamètre, 48,0" (1219,2 mm) de longueur, polyoléfine réticulée rouge doublée d'adhésif, 5 pièces par paquet.