Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm) - HST0.4-6-X2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 0.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983107186

Réf. Sonepar

00156310718

Réf. Fournisseur

HST0.4-6-X2Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

0.2 mm

diamètre interne après rétreint:

4.1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

110...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thick Adhesive, .4"(10.2mm)

Les Atouts de l'article:

Gaines thermo-rétractables mur épais fournit une protection excellente au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et il est adapté pour des endroits humides et enfouissement direct (UL486D)