Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm) - HST0.8-9-X2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983107285

Réf. Sonepar

00156310728

Réf. Fournisseur

HST0.8-9-X2Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

5.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.3 mm

longueur:

0.23 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm)

Les Atouts de l'article:

Gaines thermo-rétractables mur épais fournit une protection excellente au-dessus ou au-dessous du niveau du sol et il est adapté pour des endroits humides et enfouissement direct (UL486D)