Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive, .8"(20.3mm) - HST0.8-48-5-2Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm
diamètre interne après rétreint - 5.6 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983107223
Réf. Sonepar
00156310722
Réf. Fournisseur
HST0.8-48-5-2Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
19.1 mm
diamètre interne après rétreint:
5.6 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
2.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Paroi épaisse avec revêtement adhésif, 8" (20,3 mm) de diamètre, 48,0" (1 219,2 mm) de longueur, polyoléfine réticulée rouge doublée d'adhésif, 5 pièces par paquet.