Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 2.2" - HSEC2.0-5

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 2.2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 57.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 24.9 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embout pour gaine thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983913336

Réf. Sonepar

00156091333

Réf. Fournisseur

HSEC2.0-5

Réf. Commerciale

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

57.2 mm

diamètre interne après rétreint:

24.9 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

autre

longueur totale après rétrécissement:

109 mm

section nominale:

600...1000 mm²

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

3.8 mm

température de fonctionnement:

-40...125 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

Heat Shrink Thick Adhesive End Cap, 2.2"

Les Atouts de l'article:

Embout de raccord à gaine thermorétractable doublé d'adhésif, diamètre intérieur étiré 2,2" (57 mm) min., polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif, 5 pièces par paquet.