Panduit - Heat Shrink Thin, .09" (2.4mm) Dia, Blac - HSTT09-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .09" (2.4mm) Dia, Blac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983906963

Réf. Sonepar

00156090696

Réf. Fournisseur

HSTT09-Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

2.4 mm

diamètre interne après rétreint:

1.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/32 pouce

section nominale:

2.4...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .09" (2.4mm) Dia, Blac

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée en morceaux de 6", noir, diamètre unique, diamètre 0,09" (2,4 mm).