Panduit - Heat Shrink Thin, .09"(2.4mm) Dia, Black - HSTT09-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 2.4 mm
diamètre interne après rétreint - 1.2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983765478
Réf. Sonepar
00156076547
Réf. Fournisseur
HSTT09-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
2.4 mm
diamètre interne après rétreint:
1.2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/32 pouce
section nominale:
2.4...0 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
7.62 m
température de fonctionnement:
135...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en rouleau de 09 pieds, 0,25" (2,4 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.