Panduit - Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Black - HSTT12-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983765522

Réf. Sonepar

00156076552

Réf. Fournisseur

HSTT12-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

section nominale:

3.2...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

7.62 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, Black

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en rouleau de 25 pieds, 0,12" (3,2 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire.