Panduit - Heat Shrink Thin, .38" (9.5mm) Dia, Blac - HSTT38-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, .38" (9.5mm) Dia, Blac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983907007

Réf. Sonepar

00156090700

Réf. Fournisseur

HSTT38-Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

section nominale:

9.5...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

135...-55 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, .38" (9.5mm) Dia, Blac

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en polyoléfine réticulée en morceaux de 6", noir, diamètre unique, diamètre 0,38" (9,5 mm).