Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1"(25.4mm) D - HSTTVA100-Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983617517
Réf. Sonepar
00156061751
Réf. Fournisseur
HSTTVA100-Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1.1 mm
longueur:
0.15 m
température de fonctionnement:
110...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Double Autocollant Bordé Coque Gaines thermo-rétractables (Ul224 Vw-1)