Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.5"(38.1mm) - HSTTA150-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 12.9 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369713
Réf. Sonepar
00156036971
Réf. Fournisseur
HSTTA150-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
12.9 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTA150-48-5 présente une paroi intérieure doublée d'adhésif qui assure l'étanchéité et fournit une excellente protection contre l'humidité. Les applications incluent l'isolation et la protection des fils/câbles dans des lieux exposés aux intempéries. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 3:1. Plage de températures : -55 °C à 110 °C. Polyoléfine réticulée. Diamètre : 38,1 mm, longueur : 1,2 m. Coloris noir. 5 unités par package.