Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, 1.5"(38.1mm) - HSTTA150-Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm
diamètre interne après rétreint - 12.9 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983703708
Réf. Sonepar
00156000546
Réf. Fournisseur
HSTTA150-Y
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
38.1 mm
diamètre interne après rétreint:
12.9 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
0.15 m
température de fonctionnement:
110...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable adhésive à paroi fine en morceaux de 6", diamètre 1,5" (38,1mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 1 pièce par paquet.