Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .19"(4.8mm) - HSTTA19-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .19"(4.8mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983703623

Réf. Sonepar

00156070362

Réf. Fournisseur

HSTTA19-Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .19"(4.8mm)

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive à paroi fine en morceaux de 6", diamètre 0,19" (4,8 mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 6 pièces par paquet.