Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm) - HSTTVA25-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983617470

Réf. Sonepar

00156061747

Réf. Fournisseur

HSTTVA25-Y

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.7 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .25"(6.4mm)

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable adhésive noire flexible en polyoléfine réticulée noire et en morceaux de 6", diamètre 0,25" (6,4 mm), 5 pièces par paquet.