Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm) - HSTTVA38-Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983617487

Réf. Sonepar

00156061748

Réf. Fournisseur

HSTTVA38-Y

Marque

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.7 mm

longueur:

0.15 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm)

Les Atouts de l'article:

Gaine adhésive flexible thermorétractable en pièces de 6", 0,38" (9,5 mm) de diamètre, polyoléfine réticulée noire adhésive, 4 pièces par paquet.