Panduit - Heat Shrink Thin Kynar* .19"(4.8mm) Dia - HSTTK19-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin Kynar* .19"(4.8mm) Dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PVDF

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983369843

Réf. Sonepar

00156036984

Réf. Fournisseur

HSTTK19-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PVDF

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...175 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin Kynar* .19"(4.8mm) Dia

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine PVDF KYNAR, diamètre 0,25" (4,8mm), en polyfluorure de vinylidène réticulé transparent, 19 pièces par paquet.