Panduit - Heat Shrink Thin Kynar* .38"(9.5mm) Dia - HSTTK38-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVDF
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369867
Réf. Sonepar
00156036986
Réf. Fournisseur
HSTTK38-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVDF
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.03 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
175...-55 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine PVDF KYNAR, diamètre 0,25" (9,5mm), en polyfluorure de vinylidène réticulé transparent, 38 pièces par paquet.