Panduit - Heat Shrink Thin Kynar*, .50"(12.7mm) Di - HSTTK50-48-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVDF
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983369874
Réf. Sonepar
00156036987
Réf. Fournisseur
HSTTK50-48-5
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVDF
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.03 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...175 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine PVDF KYNAR, diamètre 0,50" (12,7 mm), en polyfluorure de vinylidène réticulé transparent, 5 pièces par paquet.