Panduit - Heat Shrink Thin Semi-Rigid, Adhesive .3 - HSTTRA38-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin Semi-Rigid, Adhesive .3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983369676

Réf. Sonepar

00156036967

Réf. Fournisseur

HSTTRA38-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

3.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

autre

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

1.3 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Heat Shrink Thin Semi-Rigid, Adhesive .3

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable semi-rigide adhésive, diamètre 0,25" (9,5mm), polyoléfine réticulée noire avec revêtement adhésif, 38 pièces par paquet.