Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 0 AWG Dia, Clear - HSTTT47-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 0 AWG Dia, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 11.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983374366

Réf. Sonepar

00156037436

Réf. Fournisseur

HSTTT47-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

11.9 mm

diamètre interne après rétreint:

8.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-67...250 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin, TFE, 0 AWG Dia, Clear

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 0 AWG (11,9mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par package.