Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 10 AWG Dia, Clear - HSTTT19-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 4.9 mm
diamètre interne après rétreint - 2.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PTFE
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983374311
Réf. Sonepar
00156037431
Réf. Fournisseur
HSTTT19-48-Q
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
4.9 mm
diamètre interne après rétreint:
2.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PTFE
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-67...250 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 10 AWG (4,9 mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par paquet.