Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 14 AWG Dia, Clear - HSTTT12-48-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 0.12 mm
diamètre interne après rétreint - 0.07 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
modèle - à paroi mince
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983374298
Réf. Sonepar
00156037429
Réf. Fournisseur
HSTTT12-48-Q
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
0.12 mm
diamètre interne après rétreint:
0.07 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
modèle:
à paroi mince
matériau:
PTFE
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.3 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-67...250 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 14 AWG (3,0 mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par package.


