Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 2 AWG Dia, Clear - HSTTT43-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 2 AWG Dia, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 10.9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983374359

Réf. Sonepar

00156037435

Réf. Fournisseur

HSTTT43-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

10.9 mm

diamètre interne après rétreint:

7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

250...-67 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin, TFE, 2 AWG Dia, Clear

Les Atouts de l'article:

Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 2 AWG (10,9mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par paquet.