Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 30 AWG Dia, Clear - HSTTT03-48-Q


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 0.9 mm
diamètre interne après rétreint - 0.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PTFE
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983374212
Réf. Sonepar
00156037421
Réf. Fournisseur
HSTTT03-48-Q
Marque
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
0.9 mm
diamètre interne après rétreint:
0.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PTFE
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
0.2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-67...250 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en TFE, diamètre 30 AWG (0,9 mm), polytétrafluoroéthylène (TFE), transparent, 25 pièces par package.