Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 6 AWG Dia, Clear - HSTTT30-48-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Heat Shrink Thin, TFE, 6 AWG Dia, Clear

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 7.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - PTFE

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983374335

Réf. Sonepar

00156037433

Réf. Fournisseur

HSTTT30-48-Q

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre interne avant rétreint:

7.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

PTFE

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

autre

épaisseur de paroi après rétreint:

0.4 mm

longueur:

1.2 m

température de fonctionnement:

-67...250 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Heat Shrink Thin, TFE, 6 AWG Dia, Clear

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable à paroi fine HSTTT30-48-Q est conçue pour isoler et protéger les fils et câbles dans des lieux à température élevée et secs et résiste aux atmosphères corrosives. Tension nominale : 600 V. Taux de rétraction : 2:1. Plage de températures : -67 °C à 250 °C. Polytétrafluoroéthylène (PTFE). Diamètre 6 AWG (7,7 mm), longueur (1,2 m). Coloris : opaque. 25 unités par package.